Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIQUI MOLY Longtime High Tech 5W-30 5 l 283071-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-283071-YY
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     1137
EAN/GTIN:
     4100420011375
Suchbegriffe:
Autogasadditiv
Autogaszusatz
Motorenöl
Motoröl
LIQUI MOLY Longtime High Tech 5W-30 5 l Modernes Leichtlaufmotoröl der Spitzenklasse. Für die ganzjährige Verwendung in Benzin- und Dieselmotoren mit und ohne Dieselpartikelfilter (DPF). Die Kombination unkonventioneller Grundöle auf Basis von Synthesetechnologie in Verbindung mit neuesten Additiven schützt hervorragend vor Verschleiß, senkt den Öl- und Kraftstoffverbrauch und sorgt für eine schnelle Durchölung des Motors. Eignet sich auch hervorragend für den Einsatz in gasbetriebenen Personenwagen (CNG/LPG). leichter Motorlauf Turbo- und Kat-getestet lange Motorlebensdauer exzellenter Verschleißschutz reduziert Schadstoffausstoß optimale Alterungsstabilität hohe Scherstabilität schnelle Ölversorgung bei tiefen Temperaturen hohe Schmiersicherheit mischbar mit handelsüblichen Motorölen optimaler Öldruck unter allen Betriebsbedingungen senkt den Kraftstoffverbrauch ausgezeichnete Motorsauberkeit
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
319.00 mm
WIDTH GRO:
398.00 mm
DEPTH GRO:
335.00 mm
WEIGHT GRO:
17.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: motorenöl 5l, motorenöl, liqui moly motorenöl, Marine Öle
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 48,90*
€ 54,30*
1
€ 4,00*
ab € 45,66*
€ 61,96*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 44,65*
€ 61,97*
4 Tage
57
1
€ 6,90*
ab € 43,14*
€ 62,99*
Lager 4445
120
4
Frei Haus
ab € 50,70*
€ 65,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 65,70*
€ 78,183
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,51*
€ 75,5769
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,31*
€ 72,9589
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,86*
€ 70,0434
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,70*
€ 60,333
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 262,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.