Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1334256 Herst.-Nr.: 62923 EAN/GTIN: 4006209629239 |
| |
|
| | |
| Gerüstöse GS Die fischer Gerüstöse GS aus galvanisch verzinktem Stahl ist zusammen mit dem fischer Spreizdübel S 14 ROE geeignet für die Befestigung in Beton und Vollstein. für Mauerwerk aus Lochbaustoffen und Porenbeton ist die Verwendung des LangschaftDübels S 16 H zu empfehlen. Die Einschraubmarkierung ermöglicht eine Sichtkontrolle bei der Montage und verhindert ein unbeabsichtigtes Abreißen der Öse. Die fischer Gerüstöse ist ideal geeignet für die Befestigung von Fassadengerüsten, Seilen oder Ketten. Augen-Ø 23 mm - Anwendung bei Rankgerüste, Ketten, Fassadengerüste, Seile, Blumenampeln - Max. Dicke der nichttragenden Schicht 30 / 10 mm - Passend zu S 14 ROE 100 / S 16 H 100 R - Schaftdurchmesser 12 mm - Schaftlänge 120 mm Ausführung GS 12x120 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,175 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | € 6,40* | ab € 2,41* | € 3,28* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | € 6,40* | ab € 2,60* | € 3,50* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 2,60* | € 3,51* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,15* | € 3,66* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,06* | € 5,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|