Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schallschutz-Set für Waschtische


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schallschutz-Set für Waschtische
Schallschutz-Set für Waschtische
Artikel-Nr.:
     400-1340478
Hersteller:
     Conmetall Meister
Herst.-Nr.:
     SSWT
EAN/GTIN:
     4035300519965
Suchbegriffe:
Schallschutzset
schallschutzset

Schallschutz-Set für Waschtische


Schallschutz-Set f. WT max.750 mm
Schallschutz-Set für Waschtische, max. 750 mm.
- Farbe: weiß
Schalldämmplatte 4 mm, 2 Schalldämmhülsen, 2 Rosetten u. Verschlussscheiben




Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Gewicht:
0,056 kg
Weitere Suchbegriffe: Schallschutz.Set, Set, Schallschutz
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
6
€ 4,95*
ab € 3,33*
€ 4,70*
Lager 400
2
1
€ 4,95*
ab € 5,39*
€ 8,10*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Conmetall Meister
SSZI
ab € 3,91*
Ähnlich
Conmetall Meister
SSMST
ab € 1,46*
Ähnlich
CORNAT
SSWC
ab € 13,3932*
Ähnlich
Conmetall Meister
SSWWC
ab € 2,65*
Ähnlich
CORNAT
SSWA
ab € 22,37964*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.