| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1345443 Herst.-Nr.: 6204035053 EAN/GTIN: 4016650043300 |
| |
|
| | |
| ECE Tischlerwinkel Tischlerwinkel Nr. 403 •Federnd-harte Stahlzunge •Schenkel aus Buchenholz •Doppelt eingenutete Messingschiene •Griff beidseitig mit Hohlkehle •Mit Messingbeschlägen - Länge: 300 Länge 300 mm Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,281 kg | Länge: | 300 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 27,19* | € 36,53* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 27,10* | € 37,80* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 28,36* | € 38,13* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 29,53* | € 39,45* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 39,78* | € 51,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|