| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1349848 Herst.-Nr.: 4317784015448 EAN/GTIN: 4317784015448 |
| | | |
|
| | |
| Sägeketten-Haftöl UWS 10L 1 Stück Sägekettenhaftöl UWS •Mehrzweck-Schmieröl für Verlustschmierung •Für Motorkettensägen aller Hersteller •Hochleistungsqualität für Forstwirtschaft und Holzbearbeitungsindustrie •Hoher Schutz vor Verschleiß •Garantiert optimale Haftfähigkeit •Schützt wirkungsvoll vor Korrosion •Gemisch ausgesuchter, speziell behandelter, vegetabiler Öle sowie toxikologisch einwandfreier Inhibtoren, die die Produkteigenschaften stabilisieren und verbessern •Biologisch abbaubar, mit Umweltzeichen "Blauer Engel" •Estherbasis •Silikonfrei - Inhalt: 10 l Weitere Informationen: | | Gewicht: | 9,627 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kettenöl, Kettensägenhaftöl, Kettensägenöl, Kettensägeöl, Sägekettenhaftöl, Sägekettenöl, Schmierspray, schmierspray, Coll, E-COLL, Öle, 10L, E-Coll-Sägekettenhaftöl, Wartungsprodukt, Instanhaltungsprodukt, Haftöl, Sägeketten-Haftöl, Rasenmäher-, und, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 36,00* | € 47,05* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 34,91* | € 47,38* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 38,85* | € 50,61* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 37,86* | € 52,14* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 51,61* | € 65,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10 Liter (ab € 5,161* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|