Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubensicherung 50g hochfest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubensicherung 50g hochfest
Schraubensicherung 50g hochfest
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     400-1350051
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     4317784179676
EAN/GTIN:
     4317784179676
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Dichtungskleber
Fügeklebstoff

Schraubensicherung 50g hochfest


Schraubensicherung, hochfest-mittelviskos

Eigenschaften:
•Silikonfrei
•Anaerober Flüssigkunststoff, der beim Kontakt mit Metallen unter Luftabschluss aushärtet
•Optimaler Ersatz für konventionelle Sicherungsarten wie Scheiben, Federringe und Splinte
•Auch für verzinktes Material
Einsatzbereiche:
•Sichert Schrauben, Muttern und Stehbolzen gegen das Losdrehen durch Vibrationen und dichtet gleichzeitig ab
Technische Daten:
•Temperaturbeständigkeit: -55 °C bis +150 °C
•Handfest nach ca. 15–30 Minuten
•Viskosität: 400–700 mPa.s (25 °C)
•Max. Gewinde: M20
•Spaltfüllvermögen: 0,15 mm
•Losbrechmoment: 28 bis 35 Nm

Signalwort: Achtung

Gefahrenhinweise:
H315: Verursacht Hautreizungen;H319: Verursacht schwere Augenreizung;H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen;H335: Kann die Atemwege reizen
- Inhalt: 50 g





Weitere Informationen:
Gewicht:
0,08 kg

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Fügeverbindung, Schraubensicherung, fügeverbindung 50 gramm hochfest, dichtungskleber, dichtungskleber ecoll, Klebstoffe, Sicherungen, Kleber, Sicherung, QR4030080, Wartungs-Produkt, E-Coll-Schraubensicherung, Instandhaltungs-Produkt, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
278
10
Frei Haus
ab € 10,27*
€ 13,26*
4 Tage
305
10
Frei Haus
ab € 10,90*
€ 13,70*
1 Tag
278
1
€ 6,90*
ab € 10,55*
€ 14,01*
1 Tag
278
1
€ 7,90*
ab € 10,52*
€ 14,02*
Lager 400
274
1
€ 4,95*
ab € 14,65*
€ 19,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
1 Stück enthält 50 Milliliter (ab € 0,293* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.