| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1353120 Herst.-Nr.: 7290005391095 EAN/GTIN: 7290005391095 |
| |
|
| | |
| Keramicut-Entgrater mit Keramikklinge IBT Keramicut-Entgrater mit Keramikklinge CR 1100 •Mit feststehender, nicht auswechselbarer Klinge •Ergonomischer Handgriff mit Keramikklinge •Superharte Keramikklinge, entgratet Kunststoffe und andere weiche Materialien problemlos •Beschädigungsfreies Entgraten ohne Ausschuss •Keine Verletzungsgefahr durch „stumpfen" 90°-Schneidwinkel •Entgraten von geraden, konvexen und fast allen anderen Flächen •Keine Beschädigung des Werkstückes durch ballige Schneide •Lange Lebensdauer durch verschleißfreie Keramikklinge •Ermüdungsfreies Arbeiten durch ergonomischen Handgriff •Stabile Klingenstärke Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,05 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Keramikklingen-Entgrater-Satz, hand-entgrater gratec, hand entgrater, CR1100, Schnellentgrater, Schnell-Entgrater, Softgrip, Entgrater, Keramicut-Entgrater, Keramicut-Entgtater, Entgratwerkzeug, GRATEC, GRATTEC, 6713, IBT, Keramik-Entgrater, Keramicut, Softg., 00000000 |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 24,27* | € 32,10* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 24,32* | € 32,11* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 24,35* | € 32,20* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 24,27* | € 32,74* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 40,95* | € 53,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|