Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEM Bitumen-Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEM Bitumen-Band
MEM Bitumen-Band
Artikel-Nr.:
     400-1368578
Hersteller:
     MEM
Herst.-Nr.:
     30836590
EAN/GTIN:
     4010327080445
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bitumen-Band
Bitumenband
Dichtband
Dichtungsband

MEM Bitumen-Band


MEM Bitumen-Band alu ist ein selbstklebendes Dichtungsband mit einer UV-beständigen Schutzfolie. Zum Abdichten und Verkleben von verschiedenen Materialien, z.B. Fugen, Regenrinnen, Dachabdeckungen, Glasdächer, Gewächshäuser, etc. Das MEM Bitumen-Band alu ist in verschiedenen Breiten und Längen verfügbar.
- Breite: 10, - Farbe: alu

Ausführung blei
Breite 10cm
Länge 10m

Weitere Informationen:
Farbe:
alu
Gewicht:
1,693 kg
Breite:
10
Weitere Suchbegriffe: Flachdichtungsband, mem bitumen dichtband, bitumen band, mem bitumen-band, Abdichtung, Band, Sanierung, Dach
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.