Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türschließer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türschließer
Türschließer
Artikel-Nr.:
     400-1373491
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     TS501SSB
EAN/GTIN:
     4003482175019
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
obentürschließer

Türschließer


Der hydraulisch gesteuerte BURG-WÄCHTER Türschließer ist zuverlässig und leistungsstark. Sowohl Schließgeschwindigkeit als auch Endschlag sind einstellbar. Der Türschließer 501 ist geeignet für Türen bis zu einer Breite von 75 cm sowie einem Gewicht von bis zu 20 kg. Eine Montageanleitung, Schablone und Befestigungsmaterial sind im Lieferumfang enthalten.
- Breite: 190, - Farbe: Silber, - Gewicht: 1,204 kg, - Höhe: 34, - Länge: 45

Ausführung TS501SSB



Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Gewicht:
1,204 kg
Länge:
45
Breite:
190
Höhe:
34
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 400
102
€ 4,95*
ab € 34,94*
€ 46,75*
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 56,90*
€ 74,37*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,75*
€ 55,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,16*
€ 54,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,14*
€ 52,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,59*
€ 50,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,51*
€ 49,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,94*
€ 41,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.