Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HV Pfostenträger U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HV Pfostenträger U
HV Pfostenträger U
Artikel-Nr.:
     400-1378938
Hersteller:
     Conmetall Meister
Herst.-Nr.:
     HV4206
EAN/GTIN:
     4004722006780
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
pfostenlasche

HV Pfostenträger U


Technische Daten:
- Maße: 81 x 60 x 100 x 200mm, - Material: feuerverzinkt

Maße 81x60x100x200 mm



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,72 kg
Material:
feuerverzinkt
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
5
€ 4,95*
ab € 2,66*
€ 3,73*
Lager 400
26
1
€ 4,95*
ab € 4,64*
€ 6,83*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Conmetall Meister
HV4200
ab € 2,38*
Ähnlich
Conmetall Meister
HV4205
ab € 2,59*
Ähnlich
Conmetall Meister
HV4210
ab € 2,76*
Ähnlich
Conmetall Meister
HV4211
ab € 3,38*
Ähnlich
Conmetall Meister
HV4220
ab € 2,78*
Ähnlich
Conmetall Meister
HV4230
ab € 3,51*
Ähnlich
Conmetall Meister
HV4240
ab € 3,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.