Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HV Pfostenträger U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HV Pfostenträger U
HV Pfostenträger U
Artikel-Nr.:
     400-1627090
Hersteller:
     Conmetall Meister
Herst.-Nr.:
     HV4230
EAN/GTIN:
     4004722006827
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
conmetall meister pfostenträger

HV Pfostenträger U


Technische Daten:
- Maße: 101 x 60 x 100 x 400mm, - Material: feuerverzinkt

Maße 101x60x100x400 mm



Weitere Informationen:
Gewicht:
1,12 kg
Material:
feuerverzinkt
Weitere Suchbegriffe: pfostenlasche
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
5
€ 4,95*
ab € 3,46*
€ 4,94*
Lager 400
11
1
€ 4,95*
ab € 4,51*
€ 6,75*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Conmetall Meister
HV4200
ab € 2,35*
Ähnlich
Conmetall Meister
HV4205
ab € 2,56*
Ähnlich
Conmetall Meister
HV4206
ab € 2,63*
Ähnlich
Conmetall Meister
HV4210
ab € 2,73*
Ähnlich
Conmetall Meister
HV4211
ab € 3,36*
Ähnlich
Conmetall Meister
HV4220
ab € 2,76*
Ähnlich
Conmetall Meister
HV4240
ab € 3,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.