Stockschraube STS mit Innenstern TX-Kopf
Der fischer UniversalDübel UX ist der Allrounder aus hochwertigem Nylon. Der Dübel hält in Beton, aber auch in Porenbeton, in Mauerwerk und Gipskarton- sowie Gipsfaserplatten. In diesen Baustoffen verknotet der Dübel. In der Verpackung sind bereits Stockschrauben mit dem richtigen Durchmesser und der richtigen Länge mit dabei. Das spart Sucherei und garantiert, dass die Stockschraube optimal zum Dübel passt. Mit dem fischer UniversalDübel UX lassen sich beispielsweise Rohrleitungen in Verbindung mit Rohrschellen befestigen.
- Bohrernenndurchmesser 10 mm
- Dübellänge 60 mm
- Ausführung UniversalDübel
- Geeignet für Gasbeton, Beton, Kalksandstein, Porenbeton, Natursandstein, Vollziegel, Hochlochziegel
- Geeignet für Sechskant-Holzschraube
- Mit Rand Nein
- Farbe grau
- Ausführung mit Schraube
- Verpackungsvariante Blisterkarte
- Länge 100 mm
- Schlüsselweite 8 mm
- Profi / DIY DIY
- Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder Nein
- Geeignet für Beton Ja
- Geeignet für Kalksandstein Ja
- Geeignet für Porenbeton Ja
- Geeignet für Vollziegel Ja
- Vorsteckmontage Ja
- Durchsteckmontage Nein
- Abstandsmontage Nein
- VDS-Zulassung Ja
- Reale Inhaltsmenge 4 EA
- net_weight 171.00 GRM
-
Ausführung STS 10X100 + UX K