Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auto-Pulverlöscher F 2 G 2 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auto-Pulverlöscher F 2 G 2 kg
Auto-Pulverlöscher F 2 G 2 kg
Artikel-Nr.:
     400-1393005
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4006325654511
EAN/GTIN:
     4006325654511
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
Auto-Feuerlöscher

Auto-Pulverlöscher F 2 G 2 kg


Kfz-Pulverlöscher F 2 G

•Druckbehälter aus Aluminium
•Einhand-Komfortbedienung
•Prüf- und nachfüllbar
•Löschmittelstrahl jederzeit abstellbar
•Zugelassen nach DIN EN 3 für die Brandklassen A, B,C
•Einsatzbereiche: Transporter, Lkw-Führerhaus, Caravans etc.
- Gewicht: 3,5 kg





Weitere Informationen:
Gewicht:
3,5 kg
Weitere Suchbegriffe: KFZ-Feuerlöscher, KFZ-Löscher, Pulver-Feuerlöscher, Pulverfeuerlöscher, Pulverlöscher, auto-feuerlöscher pulver, auto-feuerlöscher, Feuerlöschgeräte, Autopulverlöscher, Löscher, 00000000
Angebote (41)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 30,95*
€ 37,68*
1 Tag
73
1
€ 5,50*
ab € 30,84*
€ 37,69*
3 Tage
48
1
€ 5,99*
ab € 31,68*
€ 38,63*
1 Tag
45
1
€ 5,59*
ab € 31,83*
€ 38,66*
Lager 400
120
1
€ 4,95*
ab € 62,85*
€ 74,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,70*
€ 88,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,01*
€ 88,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,44*
€ 83,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,10*
€ 81,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,68*
€ 78,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 62,85*
€ 74,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GLORIA
801271.1426
ab € 85,98*
Ähnlich
SETON
Y3308768
ab € 6,43*
Ähnlich
SETON
Y3437981
ab € 4,61*
Ähnlich
SETON
Y3310397
ab € 9,08*
Ähnlich
SETON
Y3308761
ab € 15,06*
Ähnlich
SETON
Y3308769
ab € 9,94*
Ähnlich
SETON
Y3437980
ab € 6,11*
Ähnlich
SETON
Y3310398
ab € 12,93*
Ähnlich
GLORIA
801291.1426 P12PRO
ab € 101,95*
Ähnlich
GLORIA
2141.0000
ab € 61,83*
Ähnlich
GLORIA
2101.0000
ab € 43,15*
Ähnlich
GLORIA
1821.0000
ab € 104,12*
Ähnlich
GLORIA Werke
001831.0000
ab € 60,27*
Ähnlich
GLORIA Werke
801291.1426
ab € 97,67*
Ähnlich
GLORIA Werke
001403.0000
ab € 28,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.