Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kapselgehörschutz 30 dB faltbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kapselgehörschutz 30 dB faltbar
Kapselgehörschutz 30 dB faltbar
Artikel-Nr.:
     400-1401492
Hersteller:
     Conmetall Meister
Herst.-Nr.:
     COXT938701
EAN/GTIN:
     4035300264704
Suchbegriffe:
Gehörschutzkapsel
Kapsel-Gehörschutz
Kapselgehörschutz
gehörschutzkapsel

Kapselgehörschutz 30 dB faltbar


Wenn Sie Wert auf kompromisslos gute Qualität legen, dann geht am CONNEX-Sortiment kein Weg vorbei. Hochwertige Materialien, sorgfältige Verarbeitung und eine exakte Mechanik garantieren professionelles Arbeiten und eine lange Lebensdauer.
• Nach EN 352-1 gefertigt
• Leichte Ausführung
• Zweipunktaufhängung für optimale Anpassung
• Zusammenklappbar
• Schalldämmwerte: SNR: 30 dB, H: 36 dB, M: 28 dB, L: 18 dB







Weitere Informationen:
Gewicht:
0,287 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
2
€ 4,95*
ab € 6,66*
€ 9,89*
Lager 400
4
1
€ 4,95*
ab € 13,88*
€ 19,78*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Conmetall Meister
COXT938712
ab € 3,94*
Ähnlich
Conmetall Meister
COXT938714
ab € 4,30*
Ähnlich
Conmetall Meister
COXT938707
ab € 4,34*
Ähnlich
Conmetall Meister
COXT938702
ab € 9,13*
Ähnlich
Conmetall Meister
COXT938706
ab € 12,82*
Ähnlich
Conmetall Meister
COXT938711
ab € 1,48*
Ähnlich
Conmetall Meister
COXT938691
ab € 7,97*
Ähnlich
Conmetall Meister
COXT938710
ab € 1,27*
Ähnlich
Conmetall Meister
COXT938717
ab € 1,24*
Ähnlich
Connex
COXT938715
€ 14,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.