Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Schutzausrüstung
>
Gehörschutz
>
Ohrpfropfen
>
Artikel
Stöpsel-Gehörschutz | Silikon | 1 Paar | SNR 25 dB, H: 25 dB, M: 23 dB, L: 21 dB
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4588-COXT938715
Hersteller:
Connex
Herst.-Nr.:
COXT938715
EAN/GTIN:
4035300149858
Suchbegriffe:
Einweg-Ohrstöpsel
Gehörschutzstöpsel
Mehrweggehörschutzstöpsel
Ohrpfropfen
Gehörschutzstöpsel
• 2 Stück
• Nach EN 352-2 gefertigt
• Aus Silikon
• Drei Lamellen sorgen für den perfekten Sitz ohne Größenanpassung
• Hoher Tragekomfort
• Waschbar und wiederverwendbar
• Hygienisch
• In einer praktischen Aufbewahrungsbox verpackt
• Schalldämmwerte: SNR 25 dB, H: 25 dB, M: 23 dB, L: 21 dB
Wenn Sie Wert auf kompromisslos gute Qualität legen, dann geht am CONNEX-Sortiment kein Weg vorbei. Hochwertige Materialien, sorgfältige Verarbeitung und eine exakte Mechanik garantieren professionelles Arbeiten und eine lange Lebensdauer.
... >
Lager 4588
>
Werkzeug
>
PSA und Handschuhe
Weitere Suchbegriffe:
einweg ohrstöpsel
,
Gehörschutz
,
Stöpselgehörschutz
,
Ohrenstöpsel
,
Stöpsel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,69*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bügelgehörschutz
Conmetall Meister
COXT938712
ab € 3,94*
Ähnlich
Ersatzstöpsel Bügelgehörschutz
Conmetall Meister
COXT938714
ab € 4,30*
Ähnlich
Kapselgehörschutz 24dB
Conmetall Meister
COXT938707
ab € 4,34*
Ähnlich
Kapselgehörschutz 30 dB faltbar
Conmetall Meister
COXT938701
ab € 6,66*
Ähnlich
Kindergehörschutz
Conmetall Meister
COXT938702
ab € 9,13*
Ähnlich
Profi-Kapselgehörschutz 26dB
Conmetall Meister
COXT938706
ab € 12,82*
Ähnlich
Schaumstoff Stöpsel FORM COXT 938711
Conmetall Meister
COXT938711
ab € 1,48*
Ähnlich
Stöpsel Gehörschutz 37dB
Conmetall Meister
COXT938691
ab € 7,97*
Ähnlich
Stöpsel-Gehörschutz 37dB
Conmetall Meister
COXT938710
ab € 1,27*
Ähnlich
Stöpsel-Gehörschutz am Band 37dB
Conmetall Meister
COXT938717
ab € 1,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen