Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maurermeißel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maurermeißel
Maurermeißel
Artikel-Nr.:
     400-1401509
Hersteller:
     Conmetall Meister
Herst.-Nr.:
     COX655300
EAN/GTIN:
     4035300010035
Suchbegriffe:
Elektrikermeißel
Hand-Flachmeißel
Maurermeißel
elektrikermeissel 200x10x12 mm

Maurermeißel


Dieser Maurermeißel von CONNEX ist in verschienden Größen erhältlich. Der flachovale Meißel ist nach DIN 7254 A aus Chrom- Molybdän- Vanadium- Lufthärtestahl gefertigt und ist mit einem schleifbarem Blatt ausgestattet. Der Schlagkopf ist speziell vergütet. Mit VPA/GS Prüfung.
- Längen 200 mm, 250 mm, 300 mm oder 400 mm
- Länge: 200

Ausführung 300 mm



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,58 kg
Länge:
200
Weitere Suchbegriffe: elektrikermeißel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
5
€ 4,95*
ab € 4,64*
€ 6,66*
Lager 400
5
1
€ 4,95*
ab € 8,97*
€ 13,05*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Conmetall Meister
COX658200
ab € 2,21*
Ähnlich
Conmetall Meister
COX658250
ab € 2,30*
Ähnlich
Conmetall Meister
COX658300
ab € 2,33*
Ähnlich
Conmetall Meister
COX655150
ab € 2,57*
Ähnlich
Conmetall Meister
COX655175
ab € 3,04*
Ähnlich
Conmetall Meister
COX655955
ab € 6,34*
Ähnlich
Conmetall Meister
COX655980
ab € 6,85*
Ähnlich
Conmetall Meister
COX655920
ab € 1,70*
Ähnlich
Conmetall Meister
COX655200
ab € 3,38*
Ähnlich
Conmetall Meister
COX655250
ab € 4,08*
Ähnlich
Conmetall Meister
COX655400
ab € 5,66*
Ähnlich
Conmetall Meister
COX655905
ab € 6,63*
Ähnlich
Conmetall Meister
COX659240
ab € 4,26*
Ähnlich
Conmetall Meister
COX659241
ab € 6,20*
Ähnlich
Conmetall Meister
COX657530
ab € 4,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.