| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1401899 Herst.-Nr.: 28809 EAN/GTIN: 4006274288096 |
| |
|
| | |
| Trennscheiben mit Gewebe Die Aluminium-Oxyd-Trennscheiben mit Gewebebindung von PROXXON sind bruchsicher, deshalb auch bedingt zum Schruppen geeignet. Zum Trennen von legierten und unlegierten Stählen, Edelstählen und NE-Metallen. Auch zur Bearbeitung von Holz und Kunststoff geeignet. Technische Daten:- Scheiben-Ø: 22 mm - Aus hochwertigem Aluminium-Oxyd - 50 Stück - Gewicht: 0,037 kg 50 Trennscheiben Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,037 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 7,98* | € 13,82* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 9,47* | € 13,83* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 9,50* | € 13,86* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 11,59* | € 16,87* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 12,94* | € 19,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2318* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|