Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stockschraube verzinkt mit Dübel


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Stockschraube verzinkt mit Dübel
Stockschraube verzinkt mit Dübel
Artikel-Nr.:
     400-1406995
Hersteller:
     Conmetall Meister
Herst.-Nr.:
     T562251
EAN/GTIN:
     4035300620708
Suchbegriffe:
Stockschraube
stockschrauben m8
stockschraube

Stockschraube verzinkt mit Dübel


Stockschrauben Stahl, verzinkt, für Rohrschellen mit Gewinde M8, inklusive Dübel Ø 10 mm, Antrieb TX 25, A M8, B 60 mm


Größe M8x60



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,032 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
5
€ 4,95*
ab € 0,67*
€ 1,07*
Lager 400
11
1
€ 4,95*
ab € 1,90*
€ 2,88*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 2,88*
€ 3,43
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 2,65*
€ 3,15
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 2,44*
€ 2,90
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 2,33*
€ 2,77
pro Beutel
ab 200 Beutel
€ 2,27*
€ 2,70
pro Beutel
ab 20000 Beutel
€ 1,90*
€ 2,26
pro Beutel
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Conmetall Meister
T562250
ab € 0,62*
Ähnlich
Conmetall Meister
T562253
ab € 0,75*
Ähnlich
Conmetall Meister
T562254
ab € 0,79*
Ähnlich
Conmetall Meister
T562255
ab € 0,89*
Ähnlich
Conmetall Meister
T562252
ab € 0,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.