Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stockschraube M8


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Stockschraube M8
Stockschraube M8
Artikel-Nr.:
     400-1559639
Hersteller:
     Conmetall Meister
Herst.-Nr.:
     T562254
EAN/GTIN:
     4035300620739
Suchbegriffe:
Stockschraube
stockschrauben m8
stockschraube
stockschraube ø8mm

Stockschraube M8


• Für Rohrschellen mit Gewinde M8
• Inklusive Dübel ø 10 mm
• Antrieb TX 25
• Für Rohrschellen mit Gewinde M8
• Inhalt: 2 Stück


Ausführung 120 mm



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,068 kg
Weitere Suchbegriffe: Stockschrauben
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
5
€ 4,95*
ab € 0,78*
€ 1,25*
Lager 400
11
1
€ 4,95*
ab € 1,11*
€ 1,71*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 1,71*
€ 2,03
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 1,58*
€ 1,88
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 1,48*
€ 1,76
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 1,41*
€ 1,68
pro Beutel
ab 200 Beutel
€ 1,36*
€ 1,62
pro Beutel
ab 30000 Beutel
€ 1,11*
€ 1,32
pro Beutel
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Conmetall Meister
T562250
ab € 0,62*
Ähnlich
Conmetall Meister
T562253
ab € 0,75*
Ähnlich
Conmetall Meister
T562255
ab € 0,89*
Ähnlich
Conmetall Meister
T562251
ab € 0,66*
Ähnlich
Conmetall Meister
T562252
ab € 0,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.