Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelsessel Comtesse , weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stapelsessel Comtesse , weiß
Stapelsessel Comtesse , weiß
Stapelsessel Comtesse , weiß
Stapelsessel Comtesse , weiß
Artikel-Nr.:
     400-1413319
Hersteller:
     Sieger
Herst.-Nr.:
     312085
EAN/GTIN:
     4003348931506
Suchbegriffe:
Außenstuhl
Garten Stapelsessel
Gartensessel
Gartenstuhl

Stapelsessel Comtesse , weiß


Stapelsessel Comtesse, 70x64x96 cm aus Kunststoff in weiß, made in Germany

  • hochschlagfestes, durchgefärbtes, mineralisch verstärktes Polypropylen
  • pflegeleicht und UV-stabil
  • stapelbar

- Gestellfarbe: weiß, - Material: Kunststoff/Armlehnen: Kunststoff, - mit Armlehnen: Ja, - Stapelbar: Ja, - zusammenklappbar: Nein





Weitere Informationen:
Gewicht:
4,7 kg
Material:
Kunststoff/Armlehnen: Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Klappsessel, Landhaussessel, Outdoorstuhl, Stapelsessel, Stapelstuhl, gartenstuhl kunststoff weiß, stapelstuhl, stapelstuhl weiß, Stapelsessel Kunststoff; Kunststoffmöbel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 121,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,99*
€ 183,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,05*
€ 180,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,48*
€ 174,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,03*
€ 167,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,78*
€ 144,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.