Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA Profil-Dichtung braun 6m:9mm 5390


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA Profil-Dichtung braun 6m:9mm 5390
TESA Profil-Dichtung braun 6m:9mm 5390
TESA Profil-Dichtung braun 6m:9mm 5390
Artikel-Nr.:
     400-1442719
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     05390-101-00
EAN/GTIN:
     4042448104519
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
Anschlagdichtung

TESA Profil-Dichtung braun 6m:9mm 5390


tesamoll Hohlprofil-Dichtung
die Dauerdicht-Profilqualität aus hochwertigem, witterungsfestem, alterungsbeständigem
APTK-Gummi, superflexibel durch Hohlprofil.
Für Spalten von 2,0 - 5,0 mm
Ausführung: Nr. 5390, braun
Länge: 6 m
Breite x Stärke: 9 : 5,5 mm
- Breite: 9, - Farbe: braun, - Länge: 6





Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Gewicht:
0,057 kg
Länge:
6
Breite:
9
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
60
1
€ 4,90*
ab € 5,95*
€ 7,52*
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 6,55*
€ 7,98*
1
€ 4,75*
ab € 6,59*
€ 8,37*
1
€ 6,78*
ab € 6,89*
€ 8,74*
Lager 400
8
1
€ 4,95*
ab € 7,75*
€ 9,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
05395-00100
ab € 10,81*
Ähnlich
tesa
05395-00101
ab € 10,74*
Ähnlich
tesa
05390-00100-02
ab € 6,19*
Ähnlich
tesa
05463-00121-00
ab € 5,10*
Ähnlich
tesa
05463-00120-00
ab € 5,09*
Ähnlich
tesa
55604-00100-00
ab € 4,74*
Ähnlich
tesa
05428-00100-00
ab € 2,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.