Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gepäckspanner 80 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gepäckspanner 80 cm
Gepäckspanner 80 cm
Artikel-Nr.:
     400-1443069
Hersteller:
     UNITEC
Herst.-Nr.:
     75254
EAN/GTIN:
     4008153752544
Suchbegriffe:
Gepäckspanner
gepäckspanner 80 cm
gepäckspanner
unitec gepäckspanner

Gepäckspanner 80 cm



- Länge: 80
1 Stück




Weitere Informationen:
Gewicht:
0,141 kg
Länge:
80
Weitere Suchbegriffe: Anhängerzubehör, Ladungssicherung, Spanngurte, Unitec, Autozubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,31*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.