Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gepäckspanner 100cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gepäckspanner 100cm
Gepäckspanner 100cm
Artikel-Nr.:
     400-1443071
Hersteller:
     UNITEC
Herst.-Nr.:
     75278
EAN/GTIN:
     4008153752780
Suchbegriffe:
Gepäckspanner
gepäckspanner 100 cm
gepäckspanner
unitec gepäckspanner

Gepäckspanner 100cm



- Länge: 100
1 Stück




Weitere Informationen:
Gewicht:
0,177 kg
Länge:
100
Weitere Suchbegriffe: Anhängerzubehör, Ladungssicherung, Spanngurte, Unitec, Autozubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,50*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.