Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trikothandschuh Harbin Rohwei


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Trikothandschuh Harbin Rohwei
Trikothandschuh Harbin Rohwei
Artikel-Nr.:
     400-1444281
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2240080008
EAN/GTIN:
     4330816044360
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allergikerhandschuh
Baumwollhandschuh
Baumwollhandschuhe
Neurodermitis Handschuh

Trikothandschuh Harbin Rohwei


Trikothandschuh »Jilin«

Eigenschaften:
•Gutes Tastempfinden
Material: Baumwolltrikot
Länge: ca. 240 mm
Farbe: rohweiß
- Größe: 8, - Material: 100% Baumwolle
1 Stück




Weitere Informationen:
Gewicht:
0,02 kg
Material:
100% Baumwolle
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
600
12
pro Paar
€ 6,90*
ab € 0,46*
€ 0,77*
48 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 8,50*
ab € 0,48*
€ 0,81*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 3,17004*
€ 5,40*
Lager 400
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 4,25004*
€ 6,49008*
3 Tage
50
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 5,37*
€ 10,36008*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,49008*
€ 7,7232
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,23008*
€ 6,2238
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,95*
€ 5,8905
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 4,56*
€ 5,4264
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 4,48008*
€ 5,3313
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 4,25004*
€ 5,05755
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 0,35417* pro Paar)
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.