Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trikothandschuh Jilin, Herrengr.,rohweiß.


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Trikothandschuh Jilin, Herrengr.,rohweiß.
Trikothandschuh Jilin, Herrengr.,rohweiß.
Artikel-Nr.:
     4012-617019
Hersteller:
     Stronghand
Herst.-Nr.:
     4330816044360
EAN/GTIN:
     4330816044360
Suchbegriffe:
Allergikerhandschuh
Baumwollhandschuh
Baumwollhandschuhe
Neurodermitis Handschuh
Trikothandschuh »Jilin«

Eigenschaften:
•Gutes Tastempfinden
Material: Baumwolltrikot
Länge: ca. 240 mm
Farbe: rohweiß

Weitere Informationen:
Größe:
8
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Pakistan
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
828
12
€ 6,90*
ab € 0,24*
€ 0,37*
12
€ 5,90*
ab € 0,29*
€ 0,46*
4 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 0,43*
€ 0,65*
2 Tage
828
24
Frei Haus
ab € 2,03*
€ 3,08*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 0,37*
€ 0,44
pro Paar
ab 60 Paar
€ 0,34*
€ 0,40
pro Paar
ab 120 Paar
€ 0,33*
€ 0,39
pro Paar
ab 240 Paar
€ 0,32*
€ 0,38
pro Paar
ab 600 Paar
€ 0,30*
€ 0,36
pro Paar
ab 60000 Paar
€ 0,24*
€ 0,29
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 4,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.