Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Fenstertechnik
>
Rollladenbeschläge
>
Einlasswickler
>
Artikel
Einlasswickler Maxi, verzinkt
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Schellenberg
Lager 400
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
400-1448783
Hersteller:
Schellenberg
Herst.-Nr.:
50200
EAN/GTIN:
4003971502005
Suchbegriffe:
Einlasswickler
Rolladen Einlasswickler
einlasswickler schellenberg
einlasswickler
Einlasswickler Maxi, verzinkt
Dieser Einlasswickler aus verzinktem Stahl ist besonders robust und langlebig. Er ist kompatibel mit dem Rolladensystem Maxi und somit für eine Gurtbreite von 23 mm ausgelegt. Die Wickelkapazität der Trommel ist für Rolläden bis zu einer Höhe von 2,30 m geeignet, was einer maximalen Gurtlänge von 5,3 m entspricht.
Der Gurtwickler wird Unterputz in einen passenden Mauerkasten eingebaut und hat einen Lochabstand von 160 mm. Die Einbautiefe ist variabel, da sich die Gurttrommel bei Bedarf um bis zu 2 cm verschieben lässt. Um eine einfache Montage des Gurtbands zu ermöglichen, ist die Feder des Gurtwicklers vorgespannt.
Für eine individuelle Gestaltung des Gurtwicklers, passend zu Ihrer Wohnumgebung, ist im Lieferumfang keine Abdeckplatte enthalten. Diese sind in verschiedenen Ausführungen und mit geeignetem Lochabstand separat erhältlich.
Technische Daten
Rolladensystem: Maxi
Lochabstand: 160 mm
Maße (B x H x T): 50 x 194 x 122 mm
Tiefe: 115 bis 135 mm
Gurtlänge: max. 5,3 m
Gurtbreite: max. 23 mm
Rolladenhöhe: max. 2,30 m
Material: Stahl, verzinkt
- Breite: 50, - Gewicht: 0,222 kg, - Höhe: 194
1 x Einlasswickler, vorgespannt
Lochabstand 160 mm
Farbe verzinkt
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,222 kg
Breite:
50
Höhe:
194
... >
Wohnen & Haushalt
>
Plissees, Rollos & Jalousien
>
Rollos
Weitere Suchbegriffe:
Schellenberg
,
Schellenberg Einlasswickler
,
Schellenberg Gurtwickler
,
Gurtwickler
,
Gurtwickler Unterputz
,
Unterputz Gurtwickler
,
Gurtwickler Rolladen
,
Gurtwickler Rollladen
,
Rolladengurtwickler
,
Rollladengurtwickler
,
Rolladen Gurtwickler
,
Rollladen Gurtwickler
,
Rollladengurtwickler Unterputz
,
50200
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 902
7 Tage
unbekannt
€ 6,30*
ab € 3,18*
€ 4,93*
Lager 400
4 Tage
7
€ 4,95*
ab € 5,09*
€ 7,67*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
Lagerstand:
Lager 400
Versand:
Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 400
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schellenberg Einlasswickler Maxi, 105 mm, verzinkt
Schellenberg
50100
ab € 2,80*
Ähnlich
Schellenberg Einlasswickler Maxi, 135 mm, verzinkt
Schellenberg
50000
ab € 3,05*
Ähnlich
Schellenberg Einlasswickler Maxi, 185 mm, verzinkt
Schellenberg
50400
ab € 4,05*
Ähnlich
Schellenberg Einlasswickler Maxi, 215 mm, verzinkt
Schellenberg
11400
ab € 7,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen