Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Fenstertechnik
>
Rollladenbeschläge
>
Rollladengurt
>
Gurt-Reparaturset
>
Artikel
GURTFIX Reparaturset Maxi
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Schellenberg
Lager 400
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
400-1448790
Hersteller:
Schellenberg
Herst.-Nr.:
34302
EAN/GTIN:
4003971343028
Suchbegriffe:
Gurt-Reparaturset
GURTFIX Reparaturset Maxi
Mit dem GURTFIX Reparaturset können Sie mit wenig Zeitaufwand einen alten oder verschlissenen Rolladengurt reparieren und austauschen, ohne den Rolladenkasten öffnen zu müssen. Dieses GURTFIX Reparaturset ist für das Rolladensystem Maxi ausgelegt und beinhaltet einen strapazierfähigen Rolladengurt mit 23 mm Breite und 4,3 m Länge. Das Reparaturset besteht aus einem Gurtband, farblich abgepasstem Klebestreifen sowie einem Fixier-Set aus Edelstahl und einer praktischen Montagehilfe. Bei der Montage wird der neue Rolladengurt etwa 10 cm unterhalb der Gurtführung fest mit dem alten Rollladengurt verbunden. Anschließend wird der verschlissene Rollladengurt bündig abgetrennt und die Reparaturstelle mit dem farblich abgestimmten Klebestreifen verdeckt.
Schellenberg Tipp: Um die benötigte Länge des Gurtbandes zu berechnen, multiplizieren Sie einfach die Höhe Ihres Fenster oder Ihrer Tür mit dem Faktor 2,5.
Technische Daten
Rolladensystem: Maxi
Gurtbandbreite: 23 mm
Gurtbandlänge: 4,3 m
Gurtbandfarbe: Grau
Material Gurtverbindung: Edelstahl
- Breite: 23, - Gewicht: 0,096 kg, - Länge: 4300
1 x Rolladengurt, 1 x Edelstahlstreifen, 1 x Niete, 1 x Nietkopf, 1 x Klebebandstreifen in Gurtfarbe, 1 x Dorn zum Lochen, 1 x Montagehilfe, 1 x Montageanleitung auf der Verpackung
Farbe grau
Größe 23 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,096 kg
Länge:
4300
Breite:
23
... >
Wohnen & Haushalt
>
Plissees, Rollos & Jalousien
>
Rollos
Weitere Suchbegriffe:
Schellenberg
,
Gurtfix
,
Schellenberg Gurtfix
,
Rolladengurt reparieren Gurtfix
,
Gurtfix Reparaturset
,
Gurtfix Schellenberg
,
Gurtfix von Schellenberg
,
Reparaturset Rolladengurt 23 mm
,
Schellenberg Reparaturset
,
Schellenberg Rolladengurt Reparaturset
,
34302
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 902
7 Tage
unbekannt
€ 6,30*
ab € 4,16*
€ 6,41*
Lager 400
4 Tage
6
€ 4,95*
ab € 7,27*
€ 10,51*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
Lagerstand:
Lager 400
Versand:
Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 400
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schellenberg GURTFIX Reparaturset Maxi, 23 mm, beige
Schellenberg
34301
ab € 4,12*
Ähnlich
Schellenberg GURTFIX Reparaturset Maxi, 23 mm, weiß
Schellenberg
34305
ab € 3,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen