Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Fenstertechnik
>
Rollladenbeschläge
>
Aufschraubwickler
>
Artikel
Aufschraubwickler mit Rolladengurt, schwenkbar
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Schellenberg
Lager 400
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
400-1448900
Hersteller:
Schellenberg
Herst.-Nr.:
50504
EAN/GTIN:
4003971505044
Suchbegriffe:
Aufschraubwickler
Rolladen Aufschraubwickler
Rolladengurte
Rollladengurt
Aufschraubwickler mit Rolladengurt, schwenkbar
Der schwenkbare Aufschraubwickler mit braunem Kunststoffgehäuse ist ideal geeignet für Renovierungen oder Neubauten. Er ist für das Rolladensystem Mini ausgelegt und wird Aufputz beispielsweise auf der Wand, am Fensterrahmenoder in der Fensterlaibung montiert. Bei diesem Aufschraubwickler handelt es sich um eine geschlossene Einheit, in der ein vorgespannter Rolladengurt bereits integriert ist. Der braune Rolladengurt entspricht dem Rolladensystem Mini und hat eine Breite von 14 mm sowie eine Länge von 5,0 m. Der Aufschraubwickler ist um 180° schwenkbar und hat einen Lochabstand von 145 mm.
Für die Montage des Aufschraubwicklers öffnen Sie den Rolladenkasten, um das vormontierte Gurtband direkt an der Gurtscheibe zu befestigen.
Technische Daten
Rolladensystem: Mini
Maße (B x H x T): 22 x 159 x 120 mm
Lochabstand: 145 mm
Schwenkbar: ja, 180°
Gurtwickler Farbe: Braun
Gurtwickler Material: Kunststoff
Gurtfarbe: Braun
Gurtmaterial: Polypropylen
Gurtbreite: 14 mm
Gurtlänge: 5,0 m
- Breite: 22, - Gewicht: 0,253 kg, - Höhe: 159
1 x Aufschraubwickler mit Rolladengurt, vormontiert
Farbe braun
Ausführung Mini
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,253 kg
Breite:
22
Höhe:
159
... >
Wohnen & Haushalt
>
Plissees, Rollos & Jalousien
>
Rollos
Weitere Suchbegriffe:
schellenberg rolladengurt
,
rolladengurte
,
aufschraubwickler mini
,
Schellenberg
,
Aufschraubwickler mit Gurt
,
Aufschraubwickler Mini
,
Aufschraubwickler 14 mm
,
Schellenberg Aufschraubwickler
,
Aufschraubwickler Schellenberg
,
Aufputzwickler
,
Aufputzgurtwickler
,
Aufputzgurtwickler 14 mm
,
Gurtwickler Aufputz
,
Rolladen Gurtwickler Aufputz
,
Gurtwickler Aufputz 14 mm
,
Rolladenwickler Aufputz
,
Aufputz Rolladen Gurtwickler
,
Schellenberg Gurtwickler Aufputz
,
50504
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 902
7 Tage
unbekannt
€ 6,30*
ab € 6,21*
€ 8,88*
Lager 400
4 Tage
6
€ 4,95*
ab € 7,96*
€ 11,32*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
Lagerstand:
Lager 400
Versand:
Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 400
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schellenberg Aufschraubwickler Mini mit Rolladengurt, schwenkbar, weiß
Schellenberg
50503
ab € 6,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen