Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufschraubwickler mit Gurtband


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aufschraubwickler mit Gurtband
Aufschraubwickler mit Gurtband
Aufschraubwickler mit Gurtband
Aufschraubwickler mit Gurtband
Artikel-Nr.:
     400-1448903
Hersteller:
     Schellenberg
Herst.-Nr.:
     50703
EAN/GTIN:
     4003971507031
Suchbegriffe:
Aufschraubwickler
Rolladen Aufschraubwickler
aufschraubwickler mini
aufschraubwickler schellenberg

Aufschraubwickler mit Gurtband


Der kompakte Aufschraubwickler ist ideal für Rolläden bei denen das Gurtband unten aus dem Rolladenkasten austritt. Er kann sowohl rechts-, als auch linksseitig in der Fensterlaibung montiert werden. Hierfür liegen dem Lieferumfang Schrauben und Dübel bei. Der Aufschraubwickler ist kompatibel mit dem Rolladensystem Mini und hat eine Gurtbreite von 14 mm. Bei diesem Gurtwickler-Modell handelt es sich um eine geschlossene Einheit mit einem vormontierten Gurtband in Grau mit einer Länge von 5 m.

Für die Montage des Aufschraubwicklers öffnen Sie den Rolladenkasten, um das vormontierte Gurtband direkt an der Gurtscheibe zu befestigen.

Technische Daten

Rolladensystem: Mini
Maße: 22 x 120 x 120 mm
Lochabstand: 95 mm
Farbe Gurtwickler: Weiß
Material Gurtwickler: Kunststoff
Farbe Gurtband: Grau
Material Gurtband: Polypropylen
Länge Gurtband: 5 m
Gurtbreite: 14 mm
- Breite: 22, - Gewicht: 0,288 kg, - Höhe: 120
1 x Aufschraubwickler mit vormontiertem Gurtband, 3 x Schrauben, 3 x Dübel
Farbe weiß
Ausführung Mini


Weitere Informationen:
Gewicht:
0,288 kg
Breite:
22
Höhe:
120
Weitere Suchbegriffe: aufschraubwickler, Schellenberg, Aufschraubwickler mit Gurt, Aufschraubwickler Mini, Aufschraubwickler 14 mm, Schellenberg Aufschraubwickler, Aufschraubwickler Schellenberg, Aufputzwickler, Aufputzgurtwickler, Aufputzgurtwickler 14 mm, Gurtwickler Aufputz, Rolladen Gurtwickler Aufputz, Gurtwickler Aufputz 14 mm, Rolladenwickler Aufputz, Aufputz Rolladen Gurtwickler, Schellenberg Gurtwickler Aufputz, 50703
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,30*
ab € 5,68*
€ 8,35*
Lager 400
6
€ 4,95*
ab € 8,82*
€ 12,61*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.