Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-1453429 Herst.-Nr.: 15030 EAN/GTIN: 4003482150306 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Wandtresor Cityline CW5350S Der Wandtresor City-Line CW 5 350 S ist der sichere Aufbewahrungsort für Wertsachen und wichtige Papiere. Dank des festen Einbaus in der Wand ist eine schnelle Entwendung des Tresors nicht möglich. Der City Line CW 5 350 S mit Sicherheitsstufe B verfügt über eine doppelwandige Tür mit Feuerschutzmaterial nach DIN 4102-A1 und umlaufendem Feuerfalz. Dank der Ordnertiefe lassen sich im Tresor wichtige Dokumente gesammelt und zentral aufbewahren. Für Sicherheit sorgt die stabile Verriegelung mit zwei Rundbolzen. Geöffnet und geschlossen wird der City-Line Wandtresor mit dem gepanzerten Sicherheits-Doppelbartschloss SecuSafe. Das Schloss ist VdS-geprüft und ECB•S-zertifiziert. Es verfügt über eine Million verschiedene Schließungen und neun Zuhaltungen. Werksseitig wird der Tresor mit zwei Schlüsseln ausgeliefert. Der City-Line CW 5 350 S in Lichtgrau hat bei einem Gewicht von 19,5 Kilo ein Innenraumvolumen von 24,5 Litern. Wandtresore bieten einen zusätzlichen Diebstahlschutz, da sie fest ins Mauerwerk einbetoniert werden. Somit sind sie nur mit enormer Gewaltanwendung zu entwenden. Außerdem lassen sich die Modelle gut hinter Bildern oder Möbeln verstecken und so vor neugierigen Blicken schützen. - Breite: 440, - Gewicht: 18,1 kg, - Höhe: 350, - Länge: 326 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 18,1 kg | Länge: | 326 | Breite: | 440 | Höhe: | 350 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (9) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 181,14* | € 222,75* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 188,58* | € 224,40* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 190,25* | € 225,44* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 400 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 194,41* | € 230,64* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 211,22* | € 248,71* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 400 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 400 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 400 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|