| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1456856 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4213002046 EAN/GTIN: 4317784812818 |
| |
|
| | |
| Handreibahle D206B HSS 8,0mm FORUM Handreibahle Ca. 7° Linksspirale und langem, konischem Anschnitt (ca. 1/3 der Schneidenlänge). Mit ungleicher Zahnteilung - eine runde, rattermarkenfreie und genaue Bohrung wird erzielt. Zylindrischer Spannschaft mit Vierkant. Zum Reiben von Durchgangsbohrungen für Bohrungstoleranzfeld H 7. Wegen des langen, konischen Anschnittes - der größere Vorschübe als bei einer gerade-genuteten Reibahle erlaubt - nicht zur Bearbeitung von Sacklöchern geeignet. Einsetzbar in allen Eisen-, NE-Metallen, Kunststoffen und für Bohrungen mit unterbrochenem Schnitt. Weitere Abmessungen bzw. geradegenutet auf Anfrage lieferbar. Ø: 8,00 mm Schneidenlänge: 58 mm Gesamtlänge: 115 mm Vierkant: 6,2 mm Marke: FORUM Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,5 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 11,11* | € 15,14* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 10,48* | € 15,64* | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 11,18* | € 15,67* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 12,47* | € 17,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|