| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4317784812818 Herst.-Nr.: DVE4317784812818 EAN/GTIN: 4317784812818 |
| |
|
| | |
| Handreibahle, zylindrischer Schaft - HSS - DIN 206 B - Linksspirale 7° - Langer, konischer Anschnitt (ca. 1/3 der Schneidenlänge) - Ungleiche Zahnteilung - Schaft zylindrisch mit Vierkant - Bohrungstoleranzfeld H7 Hinweis: Wegen des langen, konischen Anschnittes - nicht zur Bearbeitung von Sacklöchern geeignet. Weitere Abmessungen bzw. geradegenutet auf Anfrage lieferbar.- Gesamtlänge 115 mm - Stahl <850 N empfohlen - Stahl <1000 N bedingt geeignet - Gusseisen empfohlen - Kupfer, Messing, Bronze empfohlen - Emulsion empfohlen - Öl empfohlen - Luft bedingt geeignet - Alu, NE-Metalle, NE-Leg. empfohlen - ohne Kühlung bedingt geeignet - Ø 8,00 mm - Schneidenlänge 58 mm - 4-kant 6,2 mm Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 115 mm | Stahl <850 N: | empfohlen | Stahl <1000 N: | bedingt geeignet | Gusseisen: | empfohlen | Kupfer, Messing, Bronze: | empfohlen | Emulsion: | empfohlen | Öl: | empfohlen | Luft: | bedingt geeignet | Alu, NE-Metalle, NE-Leg.: | empfohlen | ohne Kühlung: | bedingt geeignet | Ø: | 8,00 mm | Schneidenlänge: | 58 mm | 4-kant: | 6,2 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reibahle DIN 206, din 206 ø8, din 206, D206, DIN, DIN206, Gewindeschneidwerkzeuge, Handreibahle, Handreibahlen, HSS, QR4024387, Reibahle, Reibahlen |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 9,46* | € 14,26* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 10,25* | € 14,33* | | | | Lager 284 | | | | | | € 9,80* | ab € 11,22* | € 15,71* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 11,57* | € 16,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|