Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachdübel Bosch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Flachdübel Bosch
Flachdübel Bosch
Artikel-Nr.:
     400-1469336
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607000797
EAN/GTIN:
     3165140093880
Suchbegriffe:
Flachdübel
Holzverbinder-Plättchen
Lamellen-Verbindungsplättchen
Lamellendübel

Flachdübel Bosch


Flachdübel für Bosch-Flachdübelfräse. Flachdübel GR 10, Länge: 55 mm, Breite: 19 mm, Höhe: 4 mm. Flachdübel Größe 10 für perfekt passende Verbindungen. Inhalt der Verkaufsverpackung in Stück: 50.
- Breite: 12,6, - Gewicht: 0,122 kg, - Höhe: 4,3, - Länge: 26

Typ Flachdübel Gr. 10



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,122 kg
Länge:
26
Breite:
12,6
Höhe:
4,3
Weitere Suchbegriffe: bosch flachdübel, flachdübel
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
550
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,103*
€ 0,1294*
6 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,1028*
€ 0,1438*
6 Tage
200
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,55*
€ 6,32*
9 Tage
5
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 4,96*
€ 6,92*
Lager 400
200
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 25,17*
€ 32,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601620070
ab € 383,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.