Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dübelset Bosch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     400-1469338
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607000543
EAN/GTIN:
     3165140085335
Suchbegriffe:
Bohrhammer Zusatzgriff
Bohrhammergriff
Holzbohrer-Satz
Holzbohrer-Set

Dübelset Bosch


Das Holzdübel-Set ist eine praktische Lösung für das Setzen von Dübeln in Holz. Es enthält einen Holzspiralbohrer, einen Tiefenanschlag, Dübelsetzer, Profilholzdübel und Holzleim. Das Set ist gebrauchsfertig und enthält das gesamte Zubehör, das für eine effiziente Arbeit in Weich- und Hartholz erfürderlich ist. Der Holzspiralbohrer besitzt eine Zentrierspitze und Eckfräser für ausrissfreie Bohrlöcher und glatt gebohrte Lochwände. Durchmesser mm: 10, Länge mm: 40
- Breite: 13, - Durchmesser mm: 10, - Gewicht: 0,185 kg, - Höhe: 3,5, - Länge: 19

für Durchmesser 10 mm



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,185 kg
Länge:
19
Breite:
13
Höhe:
3,5
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,44*
€ 9,04*
6 Tage
166
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,66*
€ 9,12*
9 Tage
5
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,69*
€ 9,16*
24 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 6,69*
€ 9,16*
Lager 400
166
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 27,67*
€ 35,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,67*
€ 42,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,24*
€ 41,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,80*
€ 40,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,77*
€ 39,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,16*
€ 37,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,67*
€ 32,93
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 27,67* pro Paket)
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.