Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummikordel 5mm weiß-schwarz Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Gummikordel 5mm weiß-schwarz Meterware
Gummikordel 5mm weiß-schwarz Meterware
Artikel-Nr.:
     400-1470432
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     1200700002
EAN/GTIN:
     4011645012606
Suchbegriffe:
Gummi-Litze
Gummilitze
gummi litze

Gummikordel 5mm weiß-schwarz Meterware









Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Gummi, Kordel, Textil, Seil, Textil-Seil, Gummi-Kordel, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
150
€ 5,90*
ab € 0,46*
€ 0,62*
11 Tage
nicht lagernd
150
€ 4,95*
ab € 0,48*
€ 0,65*
7 Tage
nicht lagernd
150
€ 4,79*
ab € 0,48*
€ 0,65*
150
€ 4,90*
ab € 0,46*
€ 0,65*
Lager 400
179
1
€ 4,95*
ab € 0,67*
€ 1,26*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,26*
€ 1,50
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,91*
€ 1,08
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,88*
€ 1,05
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,80*
€ 0,95
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,76*
€ 0,90
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,67*
€ 0,80
pro Meter
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.