Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PÖSAMO Gummikordel 5 mm Rohne 150 m (250x110)weiß-schw.


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PÖSAMO Gummikordel 5 mm Rohne 150 m (250x110)weiß-schw.
PÖSAMO Gummikordel 5 mm Rohne 150 m (250x110)weiß-schw.
PÖSAMO Gummikordel 5 mm Rohne 150 m (250x110)weiß-schw.
PÖSAMO Gummikordel 5 mm Rohne 150 m (250x110)weiß-schw.
Artikel-Nr.:
     5417B-161144
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     4011645012606
EAN/GTIN:
     4011645012606
Suchbegriffe:
Gummi-Litze
Gummilitze
gummi litze
Gummi-Kordel in weiß/schwarzer Ausführung

Seile - Rollenware

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Meter/Rolle:
150 m
Ø:
5,0 mm
in Baustein:
--
Abmessungen:
250 x 110 mm
Farbe:
weiß/schwarz
Grundpreis:
Ja
Oberfläche:
weiß/schwarz
je Stück:
3,40 kg
Rolle:
250 x 110 mm
je Rolle:
3,40 kg
Artikel-Nr.:
1200700002
Durchmesser:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: Gummik 5mm Ro.150m (250x110)weiss-schw.
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
150
€ 5,90*
ab € 0,46*
€ 0,62*
12 Tage
nicht lagernd
150
€ 4,95*
ab € 0,48*
€ 0,65*
Lager 5417
150
€ 4,90*
ab € 0,46*
€ 0,65*
150
€ 4,80*
ab € 0,5102*
€ 0,6902*
21 Tage
nicht lagernd
150
Frei Haus
ab € 0,52*
€ 0,70*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 150 Meter
€ 0,65*
€ 0,77
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,58*
€ 0,69
pro Meter
ab 750 Meter
€ 0,56*
€ 0,67
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,55*
€ 0,65
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,46*
€ 0,55
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 150 Meter
Mindestbestellmenge: 150 Meter ( entspricht € 97,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.