Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutzparka


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnschutzparka
Warnschutzparka
Artikel-Nr.:
     400-1481807
Hersteller:
     Safestyle
Herst.-Nr.:
     22302481XL
EAN/GTIN:
     4025888129540
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke

Warnschutzparka


Warnschutzparkas »ALEXANDER« und »SEBASTIAN«

Eigenschaften:
•Wasserdicht, winddicht, atmungsaktiv
Ausführung:
•Herausnehmbares, gestepptes Futter mit Strickbündchen an den Ärmelenden
•Kapuze mit Kordelzug im Kragen
•Zwei große Taschen mit Patten, Druckknöpfen und seitlichem Eingriff
•Eine Handytasche
•Weitenregulierbarer Ärmelbund mittels Klettverschluss
•3M™-Scotchlite™-Reflexstreifen
•Obermaterial aus Oxford-Gewebe
Material:
•Obermaterial: 100 % Polyester, Beschichtung Polyurethan
•Futter: 100 % Polyester
•Wattierung: 100 % Polyester
Zulassung/Norm: EN ISO 20471, Klasse 3, EN 343, Klasse 3/3, EN ISO 13688
- Farbe: orange-blau, - Größe: XL/58-60

Größe XL/58-60



Weitere Informationen:
Farbe:
orange-blau
Gewicht:
1,44 kg
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 31,61*
€ 42,28*
8 Tage
5
€ 5,99*
ab € 31,88*
€ 42,69*
6 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 34,06*
€ 44,29*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 34,31*
€ 44,33*
Lager 400
13
€ 4,95*
ab € 60,53*
€ 75,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,33*
€ 89,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,16*
€ 88,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,55*
€ 83,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,97*
€ 80,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,83*
€ 77,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,53*
€ 72,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.