| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1481999 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 2240166008 EAN/GTIN: 3245423834185 |
| | |
|
| | |
| Handschuh Dexilite 383, Größe 8, gelb Nitrilhandschuh »Titan 383« Zulassung/Norm: EN 388 Eigenschaften: •Geeignet für leichte mechanische Arbeiten •Gute Fingerbeweglichkeit •Tragekomfort durch den Träger aus Baumwolle •Ergonomische Passform •Elastischer Strickbund für festen Sitz •Komplett beschichtet •Schutz gegen Feuchtigkeit sowie Öl- und Fettspritzer •Sehr gute Abriebfestigkeit Anwendungsbereiche: Montage, Holzbearbeitung, Wartungsarbeiten, Metallbearbeitung Material: Baumwoll-Jersey, Nitrilbeschichtung Länge: 260–290 mm Stärke: 0,8 mm Farbe: gelb - Größe: 8, - Länge: 26, - Material: Nitril auf Baumwollfeinstrick, elastischer Strickbund 1 Stück Größe 8 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,085 kg | Material: | Nitril auf Baumwollfeinstrick, elastischer Strickbund | Länge: | 26 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, nitrilhandschuhe gelb, feinmechaniker handschuhe, Schutzhandschuh, MAPA®, Handschutz, Mehrzweck-Handschuh, Handschuh, Mehrzweckhandschuh, Mapa, GmbH, Handschuhe, Arbeitshandschuh, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 100 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 3,60* | € 4,12* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | pro Paar | € 6,90* | ab € 3,35* | € 4,32* | | | | | | | | 10 | | pro Paar | € 4,90* | ab € 3,29* | € 4,39* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | pro Paar | € 4,79* | ab € 3,45* | € 4,43* | | | | Lager 400 | | | | 10 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 4,76* | € 6,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 60,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|