Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Freizeitschuh Magic Men XCR, Größe 39/6, braun-orange


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Freizeitschuh Magic Men XCR, Größe 39/6, braun-orange
Freizeitschuh Magic Men XCR, Größe 39/6, braun-orange
Artikel-Nr.:
     400-1482090
Hersteller:
     Meindl
Herst.-Nr.:
     2210141039
EAN/GTIN:
     4033157209428
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Freizeitschuhe
Bergstiefel
Freizeitstiefel
Trekkinghalbschuhe

Freizeitschuh Magic Men XCR, Größe 39/6, braun-orange


Freizeitschuh »Magic Men 2.0 GTX®«

Fußbett: AIR-ACTIVE®
Sohle: MEINDL-MTH®-Magic, Kevlar®-Einlage
Material: Veloursleder mit Mesh-Einsatz
Futter: GORE-TEX® Extended Comfort-Footwear
Gewicht: 460 g (Größe 8)
Farbe: braun-orange
- Größe: 39 = 5 1/2

Größe 39/6



Weitere Informationen:
Gewicht:
1,56 kg
Weitere Suchbegriffe: Trekkingschuhe, Trekkingstiefel, Wanderschuhe, Wanderstiefel, freizeitschuhe braun, freizeitschuhe, freizeitschuhe 39, Meindl, Freizeitschuh, Schnürschuh, Lukas, GmbH, Co., Schuh, Schuhe, Halbschuh, 00000000
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 4,90*
ab € 118,47*
€ 148,76*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 116,68*
€ 150,27*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 120,95*
€ 151,63*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 124,40*
€ 156,12*
Lager 400
2
Frei Haus
ab € 142,57*
€ 178,58*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 178,58*
€ 212,51
pro Paar
ab 2 Paar
€ 176,14*
€ 209,61
pro Paar
ab 5 Paar
€ 164,65*
€ 195,93
pro Paar
ab 10 Paar
€ 154,40*
€ 183,74
pro Paar
ab 500 Paar
€ 142,57*
€ 169,66
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 142,57* pro Stück)
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.