Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Freizeitschuh Magic Men XCR, Größe 43/9, braun-orange


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Freizeitschuh Magic Men XCR, Größe 43/9, braun-orange
Freizeitschuh Magic Men XCR, Größe 43/9, braun-orange
Artikel-Nr.:
     400-1482093
Hersteller:
     Meindl
Herst.-Nr.:
     2210141043
EAN/GTIN:
     4033157209480
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Freizeitschuhe
Bergstiefel
Freizeitstiefel
Trekkinghalbschuhe

Freizeitschuh Magic Men XCR, Größe 43/9, braun-orange


Freizeitschuh »Magic Men 2.0 GTX®«

Fußbett: AIR-ACTIVE®
Sohle: MEINDL-MTH®-Magic, Kevlar®-Einlage
Material: Veloursleder mit Mesh-Einsatz
Futter: GORE-TEX® Extended Comfort-Footwear
Gewicht: 460 g (Größe 8)
Farbe: braun-orange
- Größe: 43 = 9

Größe 43/9



Weitere Informationen:
Gewicht:
1,48 kg
Weitere Suchbegriffe: Trekkingschuhe, Trekkingstiefel, Wanderschuhe, Wanderstiefel, freizeitschuhe größe 43, freizeitschuhe, freizeitschuhe braun, Meindl, Freizeitschuh, Schnürschuh, Lukas, GmbH, Co., Schuh, Schuhe, Halbschuh, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
12
€ 4,90*
ab € 120,14*
€ 145,11*
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 115,81*
€ 145,12*
7 Tage
12
Frei Haus
ab € 121,05*
€ 146,43*
3 Tage
12
Frei Haus
ab € 123,97*
€ 150,79*
Lager 400
12
Frei Haus
ab € 142,48*
€ 173,00*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 173,00*
€ 205,87
pro Paar
ab 5 Paar
€ 166,46*
€ 198,09
pro Paar
ab 10 Paar
€ 148,31*
€ 176,49
pro Paar
ab 500 Paar
€ 142,48*
€ 169,55
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 71,24* pro Stück)
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.