Wartungseinheit 2tlg. G1/4" EWO 1 Stück
Wartungseinheit, zweiteilig, Baureihe Standard
•Sinterfilter: Bronze
•Porenweite 40 µm
•Gehäuse aus Zinkdruckguss
•Behälter aus Polycarbonat (PC)
•Filter und Druckregler, platzsparend in einem Gerät vereint
•Druckregler: Membranbauart, rücksteuerbar (Sekundärentlüftung)
•Druckregler: vordruckunabhängig
•Manometer kann auf Vorder- und Rückseite montiert werden
•Filterdruckregler und Normalnebelöler sind durch einen Doppelnippel verbunden
•Nebelöler zur Anreicherung der Luft mit Ölnebel Kunststoffbehälter
•Betriebsdruck: max. 16 bar
•Regelbereich 0,5–10,0 bar
•Betriebstemperatur: 0 bis +50 °C
- Breite: 130