| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1493869 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4031372801809 EAN/GTIN: 4031372801809 |
| |
|
| | |
| Bändchengewebeplane PE-Bändchengewebeplane, naturweiß •Mit Rand und Ösen •Plane aus Polyethylen-(PE)-Bändchengewebe; beidseitig PE-beschichtet; absolut wasserdicht, nicht UV-beständig •12 x 12 Bändchen/Inch² •160 g/m², zzgl. Beschichtung •Reißfestigkeit ca. 750 N/5cm •Komplett mit eingesäumter Polypropylen-Schnur als Randverstärkung sowie Aluösen im Abstand von 1 m •Jede Plane ist einzeln verpackt (PE-Beutel) - Breite: 4, - Länge: 3 Maße 3 x 4 m Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,94 kg | Länge: | 3 | Breite: | 4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Planen, Plane, Gewebeplanen, Gewebeplane, Bändchengewebeplanen, PE-Bändchengewebeplane, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 14,15* | € 20,49* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 15,16* | € 20,62* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 15,41* | € 20,93* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 15,67* | € 21,12* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 20,82* | € 27,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 12 m² (ab € 1,735* pro m²) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|