Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-Innenleuchte RS 16 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sensor-Innenleuchte RS 16 L
Sensor-Innenleuchte RS 16 L
Artikel-Nr.:
     400-1510396
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     738013
EAN/GTIN:
     4007841738013
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

Sensor-Innenleuchte RS 16 L


Preiswert. Hochfrequenz-Innenleuchte RS 16 L, ideal für Flur, Diele, Treppenhaus und Bad, 360° Erfassungswinkel, stufenlose elektronische Reichweiteneinstellung von 3 - 8 m, Zeit- und Dämmerungsschwelle einstellbar, Anschlussmöglichkeit für weiteren Verbraucher (z.B. Lüfter)


- Farbe: weiß, - Material: Kunststoffchassis und Opalglas, - Schutzart: IP44, - Schutzklasse: II





Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Gewicht:
1,7 kg
Material:
Kunststoffchassis und Opalglas
Weitere Suchbegriffe: Wandanbaulampe, Wandanbauleuchte, Bad-Deckenleuchte, Baddeckenleuchte, Automatik-Schalter, Bewegungsmelder, Bewegungsschalter, Feuchtraumlampe, Feuchtraumleuchte, LED Anbaudeckenleuchte, LED Deckenanbauleuchte, LED Feuchtraumleuchte, Außenleuchte mit Bewegungsmelder, Sensor Außenleuchte, Sensorleuchte, Energiesparlampe mit Schraubsockel, Energiesparlampe mit Vorschaltgerät, Kompaktlampen mit Vorschaltgerät, Kompaktleuchtstofflampe mit Vorschaltgerät, Sparlampen mit Vorschaltgerät, Stromsparlampe mit Vorschaltgerät, steinel bewegungsmelder weiss, automatik schalter, automatik-schalter 360°, Steinel, Innenleuchte, Sensor-Leuchte, Sensor-Innenleuchte, Sensorlampe, Sensor-Lampe, Leuchte mit Bewegungsmelder, Lampe mit Bewegungsmelder, Energiesparleuchte, RS 16 L, RS 16, RS16, RS16L, 16 L
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 38,80*
€ 52,72*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,41*
€ 52,73*
2 Tage
37
€ 6,40*
ab € 40,99*
€ 53,20*
1 Tag
382
Frei Haus
ab € 41,60*
€ 54,32*
Lager 400
102
€ 4,95*
ab € 45,61*
€ 58,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,89*
€ 70,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,88*
€ 68,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,04*
€ 64,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,71*
€ 62,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,09*
€ 60,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,61*
€ 54,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RZB Leuchten
221126.002.4.19
ab € 65,21*
Ähnlich
Steinel
56032
ab € 45,36*
Ähnlich
Steinel
RS PRO LED P1
ab € 44,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.