Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1510435 Herst.-Nr.: 650620081 EAN/GTIN: 4008224551748 |
| |
|
| | |
| PARIS Universalschalter Universalschalter Serie Paris -Aus-/Wechselschalter 10 A, 250 V -Kombi-Gerät ohne Rahmen -Unterputz Farbe silber Ausführung nicht beleuchtbar Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,095 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Universalschalter, Aus/Wechselschalter, UP-Schalter |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 6,48* | € 8,38* | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 6,54* | € 8,46* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,95* | € 10,00* | | | | | | 23 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 8,68* | € 11,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|