Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-FLOR Bindedraht verzinkt 1,6 mm 25-m-Ringe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
E-FLOR Bindedraht verzinkt 1,6 mm 25-m-Ringe
E-FLOR Bindedraht verzinkt 1,6 mm 25-m-Ringe
Artikel-Nr.:
     400-1512747
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784014199
EAN/GTIN:
     4317784014199
Suchbegriffe:
Allzweckdraht
Bindedraht
Blumenbindedraht
Blumendraht

E-FLOR Bindedraht verzinkt 1,6 mm 25-m-Ringe


Bindedraht

•Verzinkt
•In Ringen à 25 m
- Länge: 25
1 Stück




Weitere Informationen:
Gewicht:
0,46 kg
Länge:
25
Weitere Suchbegriffe: Wickeldraht, allzweckdraht 1,6mm, bindedraht, Draht, Betonbindedraht, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
98
€ 4,95*
ab € 1,66*
€ 2,94*
1 Tag
97
€ 6,90*
ab € 1,66*
€ 2,94*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 1,70*
€ 3,00*
€ 5,90*
ab € 1,59*
€ 3,68*
Lager 400
98
€ 4,95*
ab € 2,34*
€ 3,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
1 Stück enthält 25 Meter (ab € 0,0936* pro Meter)
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.