Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geflecht 4-eck grün 60x2,8x1250


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Geflecht 4-eck grün 60x2,8x1250
Geflecht 4-eck grün 60x2,8x1250
Artikel-Nr.:
     400-1513689
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784015165
EAN/GTIN:
     4317784015165
Suchbegriffe:
4-Eck-Geflechtzaun
4eck Geflecht
Drahtgeflecht
Drahtgeflechte

Geflecht 4-eck grün 60x2,8x1250


Drahtgeflecht, 4-eckig

•Verzinkt und ummantelt, RAL6005 Moosgrün
•Rollenlänge 25 m

Abmessung:
Maschenweite x Stärke x Höhe
- Abmessung: 60 x 2,8 x 1250 mm
1 Rolle




Weitere Informationen:
Gewicht:
20,08 kg
Weitere Suchbegriffe: Geflechtzaun, Maschendrahtzaun, drahtgeflecht 4-eck, 4eck geflecht, drahtgeflecht 25m, Maschendraht, Zaungeflecht, Zaungeflechte, Viereckgeflecht, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
24
€ 5,90*
ab € 79,59*
€ 101,90*
Lager 400
24
€ 4,95*
ab € 80,39*
€ 102,94*
5 Tage
33
€ 35,99*
ab € 82,91*
€ 106,08*
€ 4,80*
ab € 85,74*
€ 109,53*
1 Tag
24
Frei Haus
ab € 85,57*
€ 114,09*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 102,94*
€ 122,50
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 101,82*
€ 121,17
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 97,53*
€ 116,06
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 93,07*
€ 110,75
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 80,39*
€ 95,66
pro Rolle
1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 3,2156* pro Meter)
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.