| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1514722 Herst.-Nr.: 4016849280332 EAN/GTIN: 4016849280332 |
| | |
|
| | |
| Stuhl Unitec 3 Integralschaumpolster 9651-2000 1 Stück bimos Unitec 3, Arbeitsstuhl mit Fußring und Gleitern •Stufenlose Sitzhöhen-Einstellung mit Gasdruckfeder •Kippsicheres Kunststoff-Fußkreuz, schwarz •Hohe Ausführung, mit Bodengleitern und Fußring •Rückenlehne 10-fach höhenverstellbar und stufenlos neigungsverstellbar •Pendelnd gelagerte Rückenlehne mit Lendenwirbelabstützung passt sich der Sitzposition automatisch an •Mit Gleitern und verchromtem, höhenverstellbarem Fußring Beschreibung Sitz und Rückenlehne: robust, abwaschbar, pflegeleicht, widerstandsfähig, soft - Ausführung: Integralschaum schwarz Weitere Informationen: | | Gewicht: | 17,4 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ergonomischer Bürostuhl, arbeitsdrehstuhl schwarz bimos, ergonomischer bürostuhl, ergonomischer bürostuhl schwarz, mit, Fußring, und, Gleitern, Unitec, bimos, Stuhl, Arbeitsstühle, Sitzmöbel, Intergralschaumstuhl, Stühle, mit Fußring und Gleitern, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (39) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 179,37* | € 211,81* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 182,45* | € 211,86* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 182,96* | € 212,36* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 188,67* | € 218,38* | | | | Lager 400 | | | | | | Frei Haus | ab € 259,45* | € 296,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 259,45* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|