Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyesterband 16mm gewebt Rolle a 600m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Polyesterband 16mm gewebt Rolle a 600m
Polyesterband 16mm gewebt Rolle a 600m
Artikel-Nr.:
     400-1515279
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4030198305225
EAN/GTIN:
     4030198305225
Suchbegriffe:
Komposit-Umreifungsband
Umreifungsbänder Komposit
Kunststoff-Umreifungsband
Kunststoffumreifungsband

Polyesterband 16mm gewebt Rolle a 600m


Polyester-Kraftband, gewebt

•Konsequente Weiterentwicklung des verleimten Polyester-Kraftbandes
•Durch die Längs- und Queranordnung der Polyesterfäden wird eine extrem hohe Festigkeit erreicht
•Das Ausfransen der Bandenden wird vermieden
•Hervorragend geeignet, um schwere Lasten mit der nötigen Sicherheit zu befördern






Weitere Informationen:
Gewicht:
5,4 kg
Weitere Suchbegriffe: PET-Umreifungsband, Polyesterband, Umreifungsbänder PET, Automatenband, Umreifungsband, polyester-umreifungsband 16 mm, 600 lfm, kunststoff umreifungsband, umreifungsbänder pet umreifungsband, Abrollwagen, für, Umreifungsbänder, QR4030216, Polyester-Kraftbänder, Polyester-Kraftband, Polyester, und, Zubehör, gewebt, Kraftband, Polyester-Umreifungssysteme, Spann-, Verschlussgeräte, Umreifungsgeräte, Verpackungsband, 00000000
Angebote (19)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
11
pro Rolle
Frei Haus
ab € 44,17*
€ 56,02*
22 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
€ 4,79*
ab € 47,88*
€ 60,91*
6 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 47,81*
€ 60,95*
2 Tage
97
pro Rolle
€ 5,90*
ab € 50,09*
€ 63,99*
Lager 400
97
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 80,86*
€ 100,54*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 100,54*
€ 119,64
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 97,35*
€ 115,85
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 94,41*
€ 112,35
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 89,63*
€ 106,66
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 81,77*
€ 97,31
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 80,86*
€ 96,22
pro Rolle
1 Rolle enthält 2 Stück (ab € 40,43* pro Stück)
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
17431
ab € 34,05*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17411
ab € 26,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.