| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1518058 Herst.-Nr.: 1200500101 EAN/GTIN: 4011645018424 |
| |
|
| | |
| Polypropylen-Seil 12mm gedreht orange SB-Ring 20m Polypropylenseil 3-schäftig gedreht, DIN EN 699 - Länge: 20 1 Ring mit 20m Weitere Informationen: | | Gewicht: | 3 kg | Länge: | 20 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kunststoffseil 20m, kunstfaser seil, kunststoffseil ø12mm, Textil, Seil, Polypropylen, DIN, 699, Textil-Seil, Polypropylen-Seil DIN EN 699, DIN EN 699 Polypropylen-Seil, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | € 4,90* | ab € 9,99* | € 12,98* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 9,69* | € 13,32* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 9,70* | € 13,34* | | | | | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 10,69* | € 14,54* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 16,97* | € 22,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 20 Meter (ab € 0,8485* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|