Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baukleber (Montage Fix), 390g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Baukleber (Montage Fix), 390g
Baukleber (Montage Fix), 390g
Artikel-Nr.:
     400-1524598
Hersteller:
     Soudal
Herst.-Nr.:
     263159
EAN/GTIN:
     5411183046009
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Baustoffkleber
Montagekleber
montagekleber kartusche 310ml
baustoffkleber soudal

Baukleber (Montage Fix), 390g


Baukleber ist ein anwendungsfertiger, einkomponentiger, sehr haftstarker Montagekleber mit extrem hoher Anfangshaftung und hoher Endfestigkeit, der besonders für poröse Untergründe geeignet ist.
- Breite: 52,292, - Farbe: weiß, - Gewicht: 0,475 kg, - Höhe: 232, - Länge: 52,292
1 Kartusche á 390 g / 310 ml




Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Gewicht:
0,475 kg
Länge:
52,292
Breite:
52,292
Höhe:
232
Weitere Suchbegriffe: montagekleber kartusche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.